INA

INA Nadelkranz Einreihig K28X33X13-B/0-7

  • ERIKS:23997315
  • Hersteller:0001015406063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.37inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
15300 N
Statische Belastung
24200 N
Referenzdrehzahl
8900 rpm
Grenzdrehzahl
16100 rpm