INA

INA Nadelkranz Einreihig K26X30X17-A/0-7

  • ERIKS:23523677
  • Hersteller:0001822496063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.10inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
15200 N
Statische Belastung
27500 N
Referenzdrehzahl
9800 rpm
Grenzdrehzahl
17500 rpm