INA

INA Nadelkranz Einreihig K26X30X13-A/0-7

  • ERIKS:23523650
  • Hersteller:0001762736063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11600 N
Statische Belastung
19200 N
Referenzdrehzahl
10100 rpm
Grenzdrehzahl
17500 rpm