INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X35X30-A/0-7

  • ERIKS:24026614
  • Hersteller:0006869056063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
47000 N
Statische Belastung
62000 N
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
16300 rpm