INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X33X24-B/0-7

  • ERIKS:23526611
  • Hersteller:0073145746063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
34000 N
Statische Belastung
47000 N
Referenzdrehzahl
8900 rpm
Grenzdrehzahl
16900 rpm