CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 24 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 34000 N |
Statische Belastung | 47000 N |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |