CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 28500 N |
Statische Belastung | 38000 N |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |