INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X32X16-B/0-7

  • ERIKS:23525747
  • Hersteller:0027098806063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
20800 N
Statische Belastung
27500 N
Referenzdrehzahl
9400 rpm
Grenzdrehzahl
17200 rpm