INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X31X21-B/0-7

  • ERIKS:23997659
  • Hersteller:0002641136063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
38000 N
Referenzdrehzahl
9400 rpm
Grenzdrehzahl
17500 rpm