INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X30X17-A/0-7

  • ERIKS:24026613
  • Hersteller:0015600186063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
30000 N
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
17800 rpm