INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X30X13-A/0-7

  • ERIKS:23523823
  • Hersteller:0002798626063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
14600 N
Statische Belastung
21800 N
Referenzdrehzahl
9800 rpm
Grenzdrehzahl
17800 rpm