CHF 8.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.70inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 26000 N |
Referenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |