INA

INA Nadelkranz Einreihig K25X29X10-A/0-7

  • ERIKS:23523832
  • Hersteller:0002849636063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9900 N
Statische Belastung
15400 N
Referenzdrehzahl
10200 rpm
Grenzdrehzahl
18100 rpm