CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 27500 N |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18100 rpm |