CHF 13.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 14500 N |
Statische Belastung | 25000 N |
Referenzdrehzahl | 10600 rpm |
Grenzdrehzahl | 18800 rpm |