CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 9600 N |
Statische Belastung | 14800 N |
Referenzdrehzahl | 10600 rpm |
Grenzdrehzahl | 18800 rpm |