CHF 947.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'024.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 164000 N |
Statische Belastung | 630000 N |
Referenzdrehzahl | 1390 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |