INA

INA Nadelkranz Einreihig K22X32X24/0-7

  • ERIKS:23523759
  • Hersteller:0002423496063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
34000 N
Statische Belastung
40000 N
Referenzdrehzahl
9700 rpm
Grenzdrehzahl
18100 rpm