




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 15 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 20100 N |
Statische Belastung | 23400 N |
Referenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl | 18800 rpm |