CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 19400 N |
Statische Belastung | 27000 N |
Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
Grenzdrehzahl | 19600 rpm |