INA

INA Nadelkranz Einreihig K22X26X13-A/0-7

  • ERIKS:23523647
  • Hersteller:0001762496063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
15900 N
Referenzdrehzahl
11800 rpm
Grenzdrehzahl
20400 rpm