INA

INA Nadelkranz Einreihig K22X26X10-A/0-7

  • ERIKS:23523938
  • Hersteller:0005725946063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9100 N
Statische Belastung
13400 N
Referenzdrehzahl
11500 rpm
Grenzdrehzahl
20400 rpm