CHF 1'327.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'434.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 42 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 158000 N |
Statische Belastung | 590000 N |
Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
Grenzdrehzahl | 2180 rpm |