CHF 16.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13300 N |
Statische Belastung | 21500 N |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 20900 rpm |