CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 15100 N |
Referenzdrehzahl | 12300 rpm |
Grenzdrehzahl | 20900 rpm |