INA

INA Nadelkranz Einreihig K210X220X42/0-7

  • ERIKS:14176414
  • Hersteller:000017604-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'494.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'615.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
210 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
42 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
154000 N
Statische Belastung
560000 N
Referenzdrehzahl
1590 rpm
Grenzdrehzahl
2280 rpm