INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X30X30-A/0-7

  • ERIKS:23523836
  • Hersteller:0002885196063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35500 N
Statische Belastung
41500 N
Referenzdrehzahl
10800 rpm
Grenzdrehzahl
19600 rpm