INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X28X25-A/0-7

  • ERIKS:11670983
  • Hersteller:000197912-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
30500 N
Statische Belastung
39000 N
Referenzdrehzahl
10800 rpm
Grenzdrehzahl
20400 rpm