CHF 14.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 23900 N |
Statische Belastung | 28500 N |
Referenzdrehzahl | 11100 rpm |
Grenzdrehzahl | 20400 rpm |