INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X28X16/0-7

  • ERIKS:23523699
  • Hersteller:0001893836063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19800 N
Statische Belastung
22400 N
Referenzdrehzahl
11100 rpm
Grenzdrehzahl
20400 rpm