INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X26X20-A/0-7

  • ERIKS:23523493
  • Hersteller:0000710136063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21100 N
Statische Belastung
29000 N
Referenzdrehzahl
11400 rpm
Grenzdrehzahl
20900 rpm