INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X26X17-A/0-7

  • ERIKS:23997557
  • Hersteller:0001942476063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19200 N
Statische Belastung
26000 N
Referenzdrehzahl
11200 rpm
Grenzdrehzahl
20900 rpm