CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 14400 N |
Statische Belastung | 17900 N |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Grenzdrehzahl | 20900 rpm |