INA

INA Nadelkranz Einreihig K20X24X13-A/0-7

  • ERIKS:24202253
  • Hersteller:K20X24X13-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
14300 N
Referenzdrehzahl
12800 rpm
Grenzdrehzahl
21300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 20X24X13

  • ERIKS:23766208
  • Manufacturer:K 20X24X13

CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026