CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 8900 N |
Statische Belastung | 12600 N |
Referenzdrehzahl | 12400 rpm |
Grenzdrehzahl | 21300 rpm |