INA

INA Nadelkranz Einreihig K19X23X17-A/0-7

  • ERIKS:23523682
  • Hersteller:0001823546063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
12500 N
Statische Belastung
19200 N
Referenzdrehzahl
13200 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm