INA

INA Nadelkranz Einreihig K19X23X13-A/0-7

  • ERIKS:23523644
  • Hersteller:0001762146063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9500 N
Statische Belastung
13500 N
Referenzdrehzahl
13500 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm