CHF 746.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 195 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Breite | 37 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 133000 N |
Statische Belastung | 450000 N |
Referenzdrehzahl | 1760 rpm |
Grenzdrehzahl | 2450 rpm |