INA

INA Nadelkranz Einreihig K18X25X14/0-7

  • ERIKS:23523641
  • Hersteller:0001751376063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
14 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
16800 N
Statische Belastung
19300 N
Referenzdrehzahl
12100 rpm
Grenzdrehzahl
21600 rpm