INA

INA Nadelkranz Einreihig K18X24X20-B/0-7

  • ERIKS:23523670
  • Hersteller:0001809126063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
20200 N
Statische Belastung
27000 N
Referenzdrehzahl
12400 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm