INA

INA Nadelkranz Einreihig K18X24X13-A/0-7

  • ERIKS:23523719
  • Hersteller:0001979206063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
13100 N
Statische Belastung
15300 N
Referenzdrehzahl
12900 rpm
Grenzdrehzahl
21800 rpm