CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 12100 N |
Statische Belastung | 18000 N |
Referenzdrehzahl | 13900 rpm |
Grenzdrehzahl | 22400 rpm |