CHF 13.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 8100 N |
Statische Belastung | 10600 N |
Referenzdrehzahl | 14400 rpm |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |