INA

INA Nadelkranz Einreihig K175X183X32-A/0-7

  • ERIKS:23525348
  • Hersteller:0015394936063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
175 mm
Außendurchmesser
183 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
99000 N
Statische Belastung
350000 N
Referenzdrehzahl
1930 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm