INA

INA Nadelkranz Einreihig K16X24X20-A/0-7

  • ERIKS:23523814
  • Hersteller:0002696896063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21400 N
Statische Belastung
23500 N
Referenzdrehzahl
13200 rpm
Grenzdrehzahl
22400 rpm