CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 18300 N |
Statische Belastung | 22800 N |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |