CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 14800 N |
Statische Belastung | 17500 N |
Referenzdrehzahl | 14100 rpm |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |