CHF 26.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 12400 N |
Statische Belastung | 13900 N |
Referenzdrehzahl | 14200 rpm |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |