INA

INA Nadelkranz Einreihig K16X22X12-A/0-7

  • ERIKS:23997597
  • Hersteller:0001981536063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11500 N
Statische Belastung
12500 N
Referenzdrehzahl
14300 rpm
Grenzdrehzahl
22900 rpm