INA

INA Nadelkranz Einreihig K16X20X17-A/0-7

  • ERIKS:23997547
  • Hersteller:0001926196063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11700 N
Statische Belastung
16800 N
Referenzdrehzahl
15200 rpm
Grenzdrehzahl
23600 rpm